Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2699Lm 3000°K BLANC - 9213031

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2699Lm  3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2699 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673422721

Réf. Sonepar

00553342272

Réf. Fournisseur

9213031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2699 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2699Lm 3000°K BLANC