Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K NOIR - 9213232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3084 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673422974
Réf. Sonepar
00553342297
Réf. Fournisseur
9213232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3084 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K NOIR


