Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm 4000°K NOIR - 9213242

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm  4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3243 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673423001

Réf. Sonepar

00553342300

Réf. Fournisseur

9213242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3243 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA PLAF. L560 IRC80 25W DALI DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm 4000°K NOIR