Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2699Lm 3000°K GRIS - 9211435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2699 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673422622
Réf. Sonepar
00553342262
Réf. Fournisseur
9211435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2699 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PLAF. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2699Lm 3000°K GRIS


