Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm 4000°K GRIS - 9211645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3243 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673422899
Réf. Sonepar
00553342289
Réf. Fournisseur
9211645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3243 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PLAF. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3243Lm 4000°K GRIS


