Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 30W DALI OPTIC METAL 4516LmWW-D 80° 3000° - 9241632

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 30W DALI OPTIC METAL 4516LmWW-D 80° 3000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

  • réglage des lumens - continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673429218

Réf. Sonepar

00553342921

Réf. Fournisseur

9241632

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

facteur de puissance (cos phi):

3000

réglage des lumens:

continu

RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 30W DALI OPTIC METAL 4516LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot