Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000° - 9241132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4817 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglage des lumens - continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673428914
Réf. Sonepar
00553342891
Réf. Fournisseur
9241132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4817 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglage des lumens:
continu
RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


