Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5636Lm 3000° - 9241231

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5636Lm 3000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5636 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglage des lumens - continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673428969

Réf. Sonepar

00553342896

Réf. Fournisseur

9241231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5636 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglage des lumens:

continu

RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5636Lm 3000°K BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot