Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000° - 9241242

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5926 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglage des lumens - continu

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673429003

Réf. Sonepar

00553342900

Réf. Fournisseur

9241242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5926 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglage des lumens:

continu

pays de fabrication:

FRANCE

RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot