Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000° - 9231632

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm  3000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3084 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglage des lumens - continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673424770

Réf. Sonepar

00553342477

Réf. Fournisseur

9231632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3084 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglage des lumens:

continu

RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K NOIR