Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF OPTIC METAL 3289LmW-D 50° 3000° - 9230935

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF OPTIC METAL 3289LmW-D 50° 3000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

  • réglage des lumens - continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673423520

Réf. Sonepar

00553342352

Réf. Fournisseur

9230935

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

facteur de puissance (cos phi):

3000

réglage des lumens:

continu

RECTA PLAF. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 25W ON/OFF OPTIC METAL 3289LmW-D 50° 3000°K GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot