Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K BLANC+ ADAPT - 9171531
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1674 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673420864
Réf. Sonepar
00553342086
Réf. Fournisseur
9171531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1674 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K BLANC+ ADAPT


