Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K BLANC + ADAPT - 9171731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1674 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673419905
Réf. Sonepar
00553341990
Réf. Fournisseur
9171731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1674 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9171731
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Recta proj. l560 irc80 15w on-off diff. opale 1674lm 3000°k blanc + adapt
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


