Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K GRIS + ADAPT - 9171745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1760 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673419950
Réf. Sonepar
00553341995
Réf. Fournisseur
9171745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1760 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K GRIS + ADAPT


