Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm 3000°K BLANC + ADAPT - 9171931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1913 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673420024
Réf. Sonepar
00553342002
Réf. Fournisseur
9171931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1913 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


