Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2006LmWW-D 80° 3000°K GRIS + ADAPT - 9170435

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2006LmWW-D 80° 3000°K GRIS + ADAPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673419387

Réf. Sonepar

00553341938

Réf. Fournisseur

9170435

Marque

Cubispot

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2006LmWW-D 80° 3000°K GRIS + ADAPT