Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2006LmWW-D 80° 3000°K NOIR + ADAPT - 9170432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673419370
Réf. Sonepar
00553341937
Réf. Fournisseur
9170432
Marque
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2006LmWW-D 80° 3000°K NOIR + ADAPT


