Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2054LmW-D 50° 3000°K GRIS + ADAPT - 9170135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673419202
Réf. Sonepar
00553341920
Réf. Fournisseur
9170135
Marque
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2054LmW-D 50° 3000°K GRIS + ADAPT
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


