Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2148LmW-D 50° 4000°K GRIS + ADAPT - 9170145
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673419233
Réf. Sonepar
00553341923
Réf. Fournisseur
9170145
Marque
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2148LmW-D 50° 4000°K GRIS + ADAPT


