Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC METAL 2248LmW-D 50° 4000°K NOIR + ADAPT - 9170342
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673419349
Réf. Sonepar
00553341934
Réf. Fournisseur
9170342
Marque
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9170342
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Recta proj. l560 irc80 15w on-off optic metal 2248lmw-d 50° 4000°k noir + adapt
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


