Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC METAL 2248LmW-D 50° 4000°K BLANC + ADAPT - 9170341

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC METAL 2248LmW-D 50° 4000°K BLANC + ADAPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673419332

Réf. Sonepar

00553341933

Réf. Fournisseur

9170341

Marque

Cubispot

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC METAL 2248LmW-D 50° 4000°K BLANC + ADAPT

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot