Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC NOIR 1767LmW-D 50° 3000°K GRIS + ADAPT - 9170235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673419264
Réf. Sonepar
00553341926
Réf. Fournisseur
9170235
Marque
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC NOIR 1767LmW-D 50° 3000°K GRIS + ADAPT


