Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC NOIR 1791LmWW-D 80° 3000°K GRIS + ADAPT - 9170535
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673419448
Réf. Sonepar
00553341944
Réf. Fournisseur
9170535
Marque
Cubispot
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC NOIR 1791LmWW-D 80° 3000°K GRIS + ADAPT


