Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC NOIR 1874LmWW-D 80° 4000°K GRIS + ADAPT - 9170545

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC NOIR 1874LmWW-D 80° 4000°K GRIS + ADAPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673419479

Réf. Sonepar

00553341947

Réf. Fournisseur

9170545

Marque

Cubispot

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

RECTA PROJ. L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC NOIR 1874LmWW-D 80° 4000°K GRIS + ADAPT