Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2699Lm 3000°K BLANC+ ADAPT - 9171631

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2699Lm  3000°K BLANC+ ADAPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2699 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673420925

Réf. Sonepar

00553342092

Réf. Fournisseur

9171631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2699 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

RECTA PROJ. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2699Lm 3000°K BLANC+ ADAPT