Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K GRIS+ ADAPT - 9171645

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2838Lm  4000°K GRIS+ ADAPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2838 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673420970

Réf. Sonepar

00553342097

Réf. Fournisseur

9171645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2838 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PROJ. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K GRIS+ ADAPT