Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K GRIS + ADAPT - 9172035

CopieCopie
Cubispot - RECTA PROJ. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K GRIS + ADAPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3084 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673420109

Réf. Sonepar

00553342010

Réf. Fournisseur

9172035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3084 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PROJ. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 3084Lm 3000°K GRIS + ADAPT

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot