Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K BLANC - 9291531

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2611 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673416669

Réf. Sonepar

00553341666

Réf. Fournisseur

9291531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2611 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K BLANC