Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K NOIR - 9291532

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2611 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673416676

Réf. Sonepar

00553341667

Réf. Fournisseur

9291532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2611 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K NOIR