Cubispot - RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC - 9291541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2746 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673416690
Réf. Sonepar
00553341669
Réf. Fournisseur
9291541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2746 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA SUSP. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC


