Cubispot - RECTA SUSP. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC - 9300931

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673414863

Réf. Sonepar

00553341486

Réf. Fournisseur

9300931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA SUSP. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC