Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA SUSP. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR - 9300942

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673414900

Réf. Sonepar

00553341490

Réf. Fournisseur

9300942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA SUSP. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot