Cubispot - RECTA SUSP. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K BLANC - 9302441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5926 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673415792
Réf. Sonepar
00553341579
Réf. Fournisseur
9302441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5926 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
RECTA SUSP. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


