Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K NOIR - 9282932

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm  3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1674 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673412111

Réf. Sonepar

00553341211

Réf. Fournisseur

9282932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1674 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K NOIR