Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K BLANC - 9283141

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm  4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2011 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673412371

Réf. Sonepar

00553341237

Réf. Fournisseur

9283141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2011 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K BLANC