Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K NOIR - 9283142

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm  4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2011 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673412388

Réf. Sonepar

00553341238

Réf. Fournisseur

9283142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2011 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA SUSP. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K NOIR