Cubispot - RECTA SUSP. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K GRIS - 9283045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2838 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673412210
Réf. Sonepar
00553341221
Réf. Fournisseur
9283045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2838 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA SUSP. L560 IRC80 25W DALI DIFF. OPALE 2838Lm 4000°K GRIS


