Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2054LmW-D 50° 3000° - 9320131

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2054LmW-D 50° 3000°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

  • réglage des lumens - continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673412463

Réf. Sonepar

00553341246

Réf. Fournisseur

9320131

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

3000

réglage des lumens:

continu

RECTA SUSP. LIGNE CONTINUE L560 IRC80 15W ON/OFF OPTIC BLANC 2054LmW-D 50° 3000°K BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot