Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE COTINUE L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K B - 9411541

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE COTINUE L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2746 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673417659

Réf. Sonepar

00553341765

Réf. Fournisseur

9411541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2746 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RECTA SUSP. LIGNE COTINUE L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot