Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE COTINUE L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4350Lm 3000°K N - 9411632

CopieCopie
Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE COTINUE L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4350Lm 3000°K N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4350 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673417697

Réf. Sonepar

00553341769

Réf. Fournisseur

9411632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4350 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RECTA SUSP. LIGNE COTINUE L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4350Lm 3000°K NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot