Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1862Lm 3000K ANTHRACITE - C908232

CopieCopie
Cubispot - ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1862Lm 3000K ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1862 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399528

Réf. Sonepar

00553339952

Réf. Fournisseur

C908232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1862 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

anthracite

pays de fabrication:

FRANCE

ROKO HUBLOT ROND IP54 20W 1862Lm 3000K ANTHRACITE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C908232

De la gamme de produit : Appliques extérieure

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot