Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC - 5711631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142858
Réf. Sonepar
00553314285
Réf. Fournisseur
5711631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5711631
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


