Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° + PATERE - NOIR - 5711632

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142865

Réf. Sonepar

00553314286

Réf. Fournisseur

5711632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5711632

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 13w 1689lm 3000°k 37° + patere - noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot