Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5251432

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209490

Réf. Sonepar

00553320949

Réf. Fournisseur

5251432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251432

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 13w 1689lm 3000°k 37° + adaptateur noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur