Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC - 5711351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142735
Réf. Sonepar
00553314273
Réf. Fournisseur
5711351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


