Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS - 5711355

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142759

Réf. Sonepar

00553314275

Réf. Fournisseur

5711355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5711355

De la gamme de produit : Projecteurs leds