Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - NOIR - 5711352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142742
Réf. Sonepar
00553314274
Réf. Fournisseur
5711352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


