Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS - 5251345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039455
Réf. Sonepar
00553303945
Réf. Fournisseur
5251345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251345
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


