Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR - 5251342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039448
Réf. Sonepar
00553303944
Réf. Fournisseur
5251342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251342
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


