Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° + PATERE - BLANC - 5711941

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143367

Réf. Sonepar

00553314336

Réf. Fournisseur

5711941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5711941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 13w 1774lm 4000°k 23° + patere - blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)